Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U37061.075.0001 Split Lock Washer, Alloy Steel, 3/4 Inch Size, 0.1875 Inch Thick, Spring Lock Type, 10PK | CG8NQD 54FV63

FABORY U37061.075.0001 Osztott záralátét, ötvözött acél, 3/4 hüvelykes méretű, 0.1875 hüvelyk vastag, rugós zár típus, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8NQD Modell: U37061.075.0001Kereszthivatkozás: 54FV63 / 54FW11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezSárga horganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.0.753 "
AnyagÖtvözött acél
Dia kívül.1.265 "
Méret3 / 4 "
Vastagság0.1875 "
típusRugós zár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1805
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U37061.075.0001 Osztott záralátét, ötvözött acél, 3/4 hüvelykes méretű, 0.1875 hüvelyk vastag, rugós zár típus, 10 PK
€5.84 /csomag