Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY L55450.025.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M2.5 Size, 0.6mm Thickness, Helical Regular Type, 50000PK | CG8BHP 42GY62

FABORY L55450.025.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M2.5 méretű, 0.6 mm vastag, csavaros, normál típus, 50000 PK

Raktáron
Cikk: CG8BHP Modell: L55450.025.0001Kereszthivatkozás: 42GY62
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
€3,670.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM2.5
Belül Dia.2.6 mm
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.5.1mm
MéretM2.5
Vastagság0.6 mm
típusSpirális Rendszeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9681
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55450.025.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M2.5 méretű, 0.6 mm vastag, csavaros, normál típus, 50000 PK
€3,670.67 /csomag