FABORY B70420.031.0350 Ékes horgony, 5/16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 275PK | CG7PGD 166X57

FABORY B70420.031.0350 Ékes horgony, 5/16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 275PK

Tétel: CG7PGD Típus: B70420.031.0350Kereszthivatkozás: 166X57
€1,114.16 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza3 1 / 2 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 2 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 1 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza2 1 / 4
Menetméret5 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,530
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.031.0350 Ékes horgony, 5/16 menetméret, 303 és 304 fokozat, rozsdamentes acél horgony, 275PK
€1,114.16 /csomag