FABORY B70411.087.0800 Wedge Anchor, 7/8-9 Thread Size, Steel Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 16PK | CG7PFW 166X50

FABORY B70411.087.0800 ékhorgony, 7/8-9 menetméret, acél horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 16PK

Cikkszám: CG7PFW Típus: B70411.087.0800Kereszthivatkozás: 166X50
€364.05 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza8"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba4"
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 1 / 8 "
Min. Beágyazás4"
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 7 / 8
Menetméret7 / 8-9
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)12,980
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.087.0800 ékhorgony, 7/8-9 menetméret, acél horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 16PK
€364.05 /csomag