FABORY B70411.087.0600 ékhorgony, 7/8-9 menetméret, acél horgony, 7/8 hüvelykes horgony átm., 20PK | CG7PFV 166X49

FABORY B70411.087.0600 ékhorgony, 7/8-9 menetméret, acél horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 20PK

Tétel: CG7PFV Típus: B70411.087.0600Kereszthivatkozás: 166X49
€305.59 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza6"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba4"
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 1 / 8 "
Min. Beágyazás4"
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza3 1 / 2
Menetméret7 / 8-9
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)12,980
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.087.0600 ékhorgony, 7/8-9 menetméret, acél horgony, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 20PK
€305.59 /csomag