FABORY B70411.062.0700 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 36PK | CG7PFH 166X38

FABORY B70411.062.0700 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 36PK

Cikk: CG7PFH Típus: B70411.062.0700Kereszthivatkozás: 166X38
€431.05 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba2 3 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 1 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza4 13 / 16 "
Menetméret5 / 8-11
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7,480
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.062.0700 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 36PK
€431.05 /csomag