FABORY B51410.050.0003 Flat Washer, 0.125 Inch Thickness, 875PK | CG7LVB 42KL96

FABORY B51410.050.0003 Lapos alátét, 0.125 hüvelyk vastagság, 875PK

Raktáron
Tétel: CG7LVB Típus: B51410.050.0003Kereszthivatkozás: 42KL96

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Standard ASME B18.22.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.125 "
Alátét belül Dia.17 / 32 "
Alátét anyagaRozsdamentes acél
Alátét anyagminőség18-8
Alátét OD1 1 / 8 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7222
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51410.050.0003 Lapos alátét, 0.125 hüvelyk vastagság, 875PK
€561.21 /csomag