FABORY B38210.037.0150 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1100PK | CG7FRT 156F07

FABORY B38210.037.0150 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1100PK

Raktáron
Tétel: CG7FRT Típus: B38210.037.0150Kereszthivatkozás: 156F07

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€278.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.13 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD1 1 / 2 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.51
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Lemezekhez, vízvezetékekhez, elektromos munkákhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38210.037.0150 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 1100PK
€278.58 /csomag