FABORY B38210.031.0100 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 2000PK | CG7FRH 156C95

FABORY B38210.031.0100 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 2000PK

Raktáron
Cikk: CG7FRH Típus: B38210.031.0100Kereszthivatkozás: 156C95

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€224.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Standard ASME B18.21.1
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047 "hogy 0.080"
Alátét belül Dia.11 / 32 "
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségAlacsony széntartalmú
Alátét OD1"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3176
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B38210.031.0100 Sárvédő alátét, 0.065 hüvelyk vastagság, 2000PK
€224.12 /csomag