FABORY B30537.025.0375 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 5/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 400PK | CG7DRX 159H09

FABORY B30537.025.0375 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 5/8 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 400PK

Tétel: CG7DRX Típus: B30537.025.0375Kereszthivatkozás: 159H09
€551.68 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorgony
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Fúró méret5 / 8 "
AnyagSzénacél
Csavar típusaPhillips
Méret1/4" x 3-3/4"
StílusUjj
Dia Dia.M6
Végső feszültség (font)117 font.
Fali horgony típusaÜreges fal horgony
Falvastagság1-1/4" to 1-3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30537.025.0375 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 5/8 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 400PK
€551.68 /csomag