FABORY B30537.025.0250 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 5/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 500PK | CG7DRV 159H07

FABORY B30537.025.0250 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 5/8 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 500PK

Tétel: CG7DRV Típus: B30537.025.0250Kereszthivatkozás: 159H07
€548.86 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorgony
Horgony hossza2 1 / 2 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Fúró méret5 / 8 "
AnyagSzénacél
Csavar típusaPhillips
Méret1/4" x 2-1/2"
StílusUjj
Dia Dia.M6
Végső feszültség (font)117 font.
Fali horgony típusaÜreges fal horgony
Falvastagság1/8 "- 5/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30537.025.0250 Fali horgony, Phillips csavaros típus, 5/8 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 500PK
€548.86 /csomag