Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EC600 vízálló vezetőképesség készlet | AD9PHP 4TXG5

EXTECH EC600 vízálló vezetőképesség készlet

Raktáron
Tétel: AD9PHP Modell: EC600Kereszthivatkozás: 4TXG5 / 4WCJ5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,045.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló vezetőképesség készlet
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció1, 2 vagy 3 pont
kijelzőKettős háttérvilágítású LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 122 °C között, 0 és 50 °C között
Elektromos vezetőképesség pontossága+/- 1.5% FS
Elektromos vezetőképességi tartomány0.00 - 199.9 mS
Elektromos vezetőképesség-felbontás0.01 uS
Memory design300 olvasmány
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 212 fokok
ORP pontosság+/- 0.15
ORP tartomány-1999 és + 1999mV között
ORP felbontás1mV
pH pontosság+/- 0.02
pH tartomány-2.00 a 19.99
pH-felbontás0.02 pH
Áramforrás(2) AA elemek
Sótartalom pontossága+/- 1.5% FS
Sótartomány0–100 pont
AlkategóriaHandheld
TDS pontosság+/- 1.5% FS
TDS tartomány0 - 100 ppm
TDS felbontás0.01 mg / L
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok F
Temp. Felbontás0.1 fok F
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány32-212 F
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9027808030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ellenállási pontosság (+/- 1.5% FS)
    • Ellenállási tartomány (0-100 M ohm/cm)
    • Sótartalom felbontása (0.01 ppt)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EC600 vízálló vezetőképesség készlet
€1,045.33 /Mértékegység