Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EC500 Ph/tds/cond/salinity Pen | AE3BHF 5AY46

EXTECH EC500 Ph/tds/cond/salinity Pen

Raktáron
Tétel: AE3BHF Modell: EC500Kereszthivatkozás: 5AY46
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
€370.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztmérő, pH/TDS/Vezetőképesség/Sótartalom toll
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció1, 2 vagy 3 pont
kijelzőLCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 149 °C között, 0 és 65 °C között
Elektromos vezetőképesség pontossága+/- 2% FS
Elektromos vezetőképességi tartomány0-19.99 mS / cm
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 149 fokok
pH tartomány0.00 a 14.00
Sótartalom pontossága+/- 2% FS
Sótartomány0.1 ppm (mg/l) – 9.99 ppt (g/l)
AlkategóriaHandheld
TDS pontosság+/- 2% FS
TDS tartomány0.1 ppm (mg/l) – 9.99 ppt (g/l)
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F / 1 fok C
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9027808030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Béta faktor (fix 2%)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EC500 Ph/tds/cond/salinity Pen
€370.84 /Mértékegység