Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 445702 Óra digitális nedvességmérő 14–140 F | AD3HGK 3ZH92

EXTECH 445702 Óra digitális páratartalom 14–140 F

Raktáron
Tétel: AD3HGK Típus: 445702Kereszthivatkozás: 3ZH92
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
€81.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális higrométer órával
Akkumulátor típus(1) AAA
Case MaterialMűanyag
Mélység4 / 5 "
Számjegy mérete1 / 2 "
Kijelző típusaLCD
Magasság4 3 / 10 "
Páratartalom pontossága+ /-6%
Memory designMinimum maximum
FelszerelésFal vagy íróasztal
Relatív páratartalom-tartomány10 - 85%
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok
Temp. Hatótávolság14 és 140 fok között
Szélesség2 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód9105210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Celsius kapcsolható (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusMélységMagasságRelatív páratartalom-tartományHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságSzélességÁr
EXTECH CTH10 óra digitális páratartalommérő 23–122 F | AC2CRN 2HPF5 CTH10(4) AA1.25 "11.5 "20 - 90%+/- 2 fok23 fokozatok az 122 fokig16.75 "€218.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 445702 Óra digitális páratartalom 14–140 F
€81.42 /Mértékegység