ESSICK AIR 4DTS 900 konzol párologtató párásító 2700 négyzetláb | AG3QKU 33TN59

ESSICK AIR 4DTS 900 konzolos párologtató párásító 2700 négyzetláb

Raktáron
Tétel: AG3QKU Típus: 4DTS 900Kereszthivatkozás: 33TN59

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€357.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató párásító
AC erősítők2
színekCsiszolt nikkel / fekete
Vezetékhossz60 "
Mélység13.25 "
Vízleeresztés típusaKettős palackok
Magasság21.5 "
Max. Négyzetláb kapacitás3600
NEMA Plug konfiguráció18 AWG
Sebességek száma9
Csere Wick2PYG4
IgényelKézi utántöltés
típusKonzol
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts240
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.9725
Hajó magassága (cm)58.17
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8509805060

Termék részletek:

    • Pótszűrő (1051)
    • Víztározó (5.7 gal.)
    • (Antimikrobiális szerekkel kezelt kanóc)
    • Max. Futásidő (48 óra)
    • Különleges jellemzők: Digitális kijelző és kezelőszervek, 9 sebességes motor, állítható nedves állapot, automatikus kikapcsolás, víz utántöltő és ellenőrző szűrő jelzők, görgők az egyszerű mobilitás érdekében, könnyen tölthető kettős vizes palackok utántöltő tömlővel
    • Almárka: AIRCARE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR 4DTS 900 konzolos párologtató párásító 2700 négyzetláb
€357.99 /Mértékegység