ESAB W1003210 pálcás hegesztőgép, bemeneti feszültség 120 VAC | CD3LVX 447K22

ESAB W1003210 Pálcás hegesztőgép, bemeneti feszültség 120 VAC

Tétel: CD3LVX Modell: W1003210Kereszthivatkozás: 447K22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStick Hegesztő
erősítők20
Működési ciklus60A @ 22.4 V, 45% / 15–90 A @ 23.6 V, 20%
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
OCV60
Kimeneti tartomány10 a 90
Teljes mélység13.5
Teljes magasság9-7/64
Teljes szélesség5-7/64
Fázis1
Névleges kimenetDC: 95A / 13.8 V / 20%
Hegesztési folyamatokBot, TIG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESAB W1003210 Pálcás hegesztőgép, bemeneti feszültség 120 VAC