ERIEZ 135706P Grate Inch Housing Rare Earth 6 x 8 1/2 | AB3NXW 1ULZ5

ERIEZ 135706P rács hüvelyk ház ritkaföldfém 6 x 8 1/2

Raktáron
Tétel: AB3NXW Modell: 135706PKereszthivatkozás: 1ULZ5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,529.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRács a házban
Kivágási magasság11-1 / 4 In.
Karima szélessége1.5 "
Magasság11.25 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Intenzitás tartomány (Gauss)10700
Hossz6"
Mágneses típusRitkaföld
Max. Húzza a kapcsolatot80 uncia a felületen 1/4" átmérőjű acél tesztgolyóval
Temp. Hatótávolság0 fok 150 fokig.
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.915
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8479909496
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szabadon folyó anyag (por vagy szemcsés)
    • Be- / kimenet hossza (hüvelyk) (8-1 / 2)
    • Bemeneti / kimeneti szélesség (hüvelyk) (6)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 135706P rács hüvelyk ház ritkaföldfém 6 x 8 1/2
€10,529.86 /Mértékegység