Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T39AC Óraszámláló/számláló Lcd 6digit 8-32 Vdc | AC2YXA 2PAX8

ENM T39AC óraszámláló/számláló Lcd 6digit 8-32 Vdc

Raktáron
Cikkszám: AC2YXA Típus: T39ACKereszthivatkozás: 2PAX8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€118.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra / számláló
Másodpercenként számít50
Mélység1.5 "
Átmérő2"
kijelzőLCD
Illik a panel kivágásához2 "kerek
Bemeneti jel8–32 VDC
Bemeneti feszültség8–32 VDC
Hossz2"
Min. Be / Ki impulzus10/10 ms.
FelszerelésRound
Számjegyek száma6
Teljesítmény értékelése1.6 mW - 0.36 W
Típus visszaállításaElektronikus
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9106908500
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T39AC óraszámláló/számláló Lcd 6digit 8-32 Vdc
€118.00 /Mértékegység