Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM C44B69B Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AF7EJV 20XG39

ENM C44B69B Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD

Raktáron
Tétel: AF7EJV Típus: C44B69BKereszthivatkozás: 20XG39
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
€26.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló
Pontosság+ /-0.01%
Karakter magasság0.276 "számok
Csatlakozó típusaLapok
Mélység1.35 "
Átmérő2.81 "
kijelzőLCD
görcsrohamok2 "panel kivágás
Bemeneti jel115–275 VAC/DC (50/60 Hz)
FelületEgyik sem
IP besorolás67
Min. Be / Ki impulzus10 ms
FelszerelésBizottság
NEMA értékelés4X, 12
Számjegyek száma6
teljesítményEgyik sem
Kimeneti besorolásEgyik sem
teljesítmény Kötelező0.15 mA
Előméretezési tartomány1 a 999,999
Előrenem
Típus visszaállításaEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9106908500

Termék részletek:

    • Scaler (nem)
    • Max. Szám másodpercenként (50)
    • Különleges jellemzők: Nem felejtő memória (akkumulátor nélkül), akár 25 éven felüli adatmegőrzés, félvezető elektronika

Termékváltozatok

TermékekModellMélységgörcsrohamokBemeneti jelFelszerelésteljesítmény KötelezőTípus visszaállításaÁr
ENM C1101BB Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "pcb4.5–16 VDCPCB3mATávoli jel€30.59
ENM C44B65B Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AF7EJU 20XG38 C44B65B1.35 "2 "panel kivágás4.5–60 VAC/DC (50/60 Hz)Bizottság0.15 mAEgyik sem€33.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM C44B69B Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD
€26.03 /Mértékegység