ENDURA 378GOTXXL Leather Gloves, Size 2XL, Goatskin, Std, Glove, Full Finger, Safety Cuff, Unlined, 12 PK | CT2TPP 55ND54

ENDURA 378GOTXXL Leather Gloves, Size 2XL, Goatskin, Std, Glove, Full Finger, Safety Cuff, Unlined, 12 PK

Raktáron
Tétel: CT2TPP Model: 378GOTXXLKereszthivatkozás: 55ND54

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€176.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőrkesztyű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.005
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
ENDURA 378TXTVBXXL bőrkesztyű, 2XL-es méret, -13°F min.hőmérséklet, ANSI vágási szint A6, ANSI ütési szint 2 | CT2BYD 803J71 378TXTVBXXL2€89.55
ENDURA 399GTXTL5XXL bőrkesztyű, 2XL-es méret, -14°F min.hőmérséklet, ANSI vágási szint A6, vezetőkesztyű, TenActiv | CT2BYE 803J64 399GTXTL5XXL2€64.24
ENDURA 378GTXOTLXX bőrkesztyű, 2XL-es méret, -22°F min.hőmérséklet, ANSI vágási szint A6, vezetőkesztyű, TenActiv | CT2BYH 803J94 378GTXOTLXX2€46.39
ENDURA 378GTXVBE2XL bőrkesztyű, 2XL méret, ANSI vágási szint A5, ANSI ütési szint 2, vezetőkesztyű, 1 pár | CT2BYP 803J85 378GTXVBE2XL1€42.77
ENDURA 378GTXVBG2XL bőrkesztyű, 2XL méret, ANSI vágási szint A5, ANSI ütési szint 2, vezetőkesztyű, HPPE | CT2BYR 803J78 378GTXVBG2XL2€71.91
ENDURA 378TXTVB3XL Bőrkesztyű, 3XL, -13 Deg F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A6, ANSI ütési szint 2 | CT2BYT 803J72 378TXTVB3XL2€89.55
ENDURA 399GTXTL5XXX bőrkesztyű, 3XL, -14 °F min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A6, vezetőkesztyű, TenActiv | CT2BZJ 803J65 399GTXTL5XXX2€64.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENDURA 378GOTXXL Leather Gloves, Size 2XL, Goatskin, Std, Glove, Full Finger, Safety Cuff, Unlined, 12 PK
€176.15 /Mértékegység