Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMUGE TA2033441389 Screw Machine Drill Bit, 35/64 Inch Drill Bit Size, 102 mm Overall Length | CP4GJZ 39DH28

EMUGE TA2033441389 Screw Machine Drill Bit, 35/64 Inch Drill Bit Size, 102 mm Overall Length

Raktáron
Tétel: CP4GJZ Modell: TA2033441389Kereszthivatkozás: 39DH28
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
€143.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EMUGE TA2033441180 Csavargép fúrószár, 11.80 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz, 55 mm | CP4GJQ 39DC40 TA2033441180€364.69
EMUGE TA1033240833 Csavargép fúrószár, 21/64 hüvelykes fúrószár, 89 mm teljes hossz | CP4GJR 38UK96 TA1033240833€178.00
EMUGE TA2033440400 Csavargép fúrószár, 4 mm-es fúrószár méret, 66 mm teljes hossz, 24 mm | CP4GJT 38UL21 TA2033440400€166.06
EMUGE TA2033440440 Csavargép fúrószár, 4.40 mm-es fúrószár méret, 66 mm teljes hossz | CP4GJU 39DD02 TA2033440440€174.35
EMUGE TA2033440450 Csavargép fúrószár, 4.50 mm-es fúrószár méret, 66 mm teljes hossz | CP4GJV 38UL23 TA2033440450€45.96
EMUGE TA1033240794 Csavargép fúrószár, 5/16 hüvelykes fúrószár, 79 mm teljes hossz, 41 mm | CP4GJW 38UK94 TA1033240794€149.25
EMUGE TA1033240600 Csavargép fúrószár, 6 mm-es fúrószár méret, 66 mm teljes hossz | CP4GJX 38UK86 TA1033240600€131.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMUGE TA2033441389 Screw Machine Drill Bit, 35/64 Inch Drill Bit Size, 102 mm Overall Length
€143.42 /Mértékegység