EMPIRE RH65BNAT gáztüzelésű szobafűtés 20 hüvelyk D 34 hüvelyk szélesség | AC3BLK 2RCH5

EMPIRE RH65BNAT gáztüzelésű szobafűtő 20 hüvelyk D 34 hüvelyk szélesség

Raktáron
Cikkszám: AC3BLK Típus: RH65BNATKereszthivatkozás: 2RCH5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,390.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGáztüzelésű szobafűtés
BtuH bemenet65,000
BtuH kimenet33,000
Mélység20 "
Emelet a Vent központjáig27-3 / 16 "
Gáz típusaNG
Magasság29.625 "
Gyújtási rendszerPiezo Spark az állandó pilótának
Csőméret ellátás3 / 8 "
Biztonsági funkciókA fő- és a kísérleti gáz automatikus kikapcsolása
Nyílás5"
Szellőző típusB
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)76.96
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód7322900030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felszerelve (ventilátor)

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH kimenetMélységMagasságSzélességÁr
EMPIRE RH50BNAT gáztüzelésű szobafűtés 34 hüvelyk szélességű 16 hüvelyk D | AC3BLH 2RCG8 RH50BNAT25,00016 "29.625 "34 "€4,075.35
EMPIRE RH25NAT gáztüzelésű szobafűtés 37 hüvelyk szélesség 26 hüvelyk magasság | AD8PDH 4LGF5 RH25NAT17,50018.375 "26 "37 "€2,612.51
EMPIRE RH35NAT gázüzemű szobafűtés 18-3 / 8 hüvelyk D | AD8PDK 4LGF7 RH35NAT24,50018.375 "26 "37 "€2,869.25
EMPIRE RH50CNAT gáztüzelésű szobafűtés 16 hüvelyk D Ng | AD8PDM 4LGG2 RH50CNAT3500016 "29.625 "34 "€2,644.30
EMPIRE RH65CNAT gázüzemű szobafűtés 20 hüvelyk D Ng | AD8PDP 4LGG6 RH65CNAT4550020 "29.625 "34 "€2,784.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMPIRE RH65BNAT gáztüzelésű szobafűtő 20 hüvelyk D 34 hüvelyk szélesség
€4,390.98 /Mértékegység