ELKAY LK4405EVG ivókút fal, 8 hüvelyk magasság | AG3FQB 33KJ63

ELKAY LK4405EVG ivókút fala 8 hüvelyk magasságban

Raktáron
Cikkszám: AG3FQB Modell: LK4405EVGKereszthivatkozás: 33KJ63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,023.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIvókút
színekÖrökzöld
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, mechanikus
Kompresszor HPN / A
Mélység19.125 "
Magasság8"
Beömlőnyílás3/8 "OD
Szerelési típusFal
MűveletPush Button
hűtőN / A
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.185
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8418690120

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)
    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELKAY EDF15R konzol ivókút | AH4GMP 34J920 EDF15R€700.15
ELKAY LZS8L Egyágyas ivókút, 19 13/16 hüvelykes magasság | CJ3JFN 34K033 LZS8L€1,364.36
ELKAY EMABF8S egyágyas ivókút, falra szerelve, 20 5/8 hüvelykes magasság, rozsdamentes acél, nem szűrt | CJ3JFQ 34J957 EMABF8S€1,579.23
ELKAY EDFP19C egyágyas ivókút, falba épített, nem szűrt, nem hűtött, 23 7/8 hüvelykes magasság | CJ3JFR 34J924 EDFP19C€1,791.55
ELKAY EZS8S egyszemélyes ivókút, falra szerelve, 19 7/8 hüvelyk magasságú, rozsdamentes acél, nem szűrt | CJ3JFT 34J988 EZS8S€1,335.71
ELKAY EHFSA8S1Z egyszemélyes ivókút, falra szerelve, 23 7/8 hüvelyk magasság, rozsdamentes acél, nem szűrt | CJ3JFU 34J948 EHFSA8S1Z€2,259.90
ELKAY LZS8LF egyágyas ivókút, falra szerelt, hűtött, 19 7/8 hüvelyk magas, szürke, szűrt | CJ3JFV 34K034 LZS8LF€1,637.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY LK4405EVG ivókút fala 8 hüvelyk magasságban
€3,023.29 /Mértékegység