ELKAY BLR150C Drop-in bármosogató csomag rozsdamentes acél | AE2MQV 4YJ88

ELKAY BLR150C Drop-in bármosogató csomag rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2MQV Modell: BLR150CCross Ref: 4YJ88 / 3H330

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,387.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrop-In bár mosogató csomag
ADA-kompatibilisNem
Tál mélység7.125 "
Tál mérete12 "x 9-1 / 4"
Drain nyitás2"
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetése(2) Fogantyú
befejezRozsdamentes acél
Áramlási sebesség2.2 gpm
Nyomtáv18
Tálak száma1
Lyukak száma1
Teljes magasság7.625 "
Teljes hossz15 "
Teljes szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)66.29
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7324100010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY BLR150C Drop-in bármosogató csomag rozsdamentes acél
€1,387.22 /Mértékegység