Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELKAY 55880C szabályozó tartókonzol hossza 14 hüvelyk | AE7BPL 5WNR2

ELKAY 55880C szabályozó tartókonzol hossza 14 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7BPL Típus: 55880CKereszthivatkozás: 5WNR2
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
€21.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szabályozó rögzítő konzolja
Illik a márkáhozElkay és Halsey Taylor
Grainger cikkszámmal való használatra49T427, 34J795, 34J778, 34J774, 34J803, 34J806, 49T426, 34J784, 4XR82, 34J773
Gyártással TípusszámHOF, SCWT modellek
AnyagMűanyag
Méret14 "L

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámAnyagMéretÁr
ELKAY 23003C szabályozó tartókonzol 2 7/8 In | AE7BPC 5WNK5 23003C34J924, 1MCE5, 34J947, 34J948, 34J949, 34J950, 34J950, 2KLF1, 2KLD7, 2KLD8, 2KLF2, 34J957, 34J958, 34J959, 34J960, 34K027, 34K028, 2KLD6, 1CVX1, 34J814, 34J812, 2KLD8, 2KLD7, 34J810, 34J809EDFP19C, EHFSA, EMABF, LMABF, HAC, WC16 Gauge horganyzott acél2.875€14.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY 55880C szabályozó tartókonzol hossza 14 hüvelyk
€21.01 /Mértékegység