Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA RHW1-30.R500.9002 Húzó fogantyú 2-13/32 hüvelykes | AG9HKJ 20KC38

ELESA RHW1-30.R500.9002 2-13/32 hüvelykes húzó fogantyú

Raktáron
Tétel: AG9HKJ Modell: RHW1-30.R500.9002Kereszthivatkozás: 20KC38

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€312.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekRAL 9002 Fehér
befejezBevont
Grip Dia.1-19 / 64 "
Grip magasság1-31 / 32 "
Markolat hossza18-45 / 64 "
A markolat vastagsága1-3 / 16 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagAlumínium
A furatközpont középre szerelése19-11 / 16 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz21 21 / 32 "
Teljes szélesség2 13 / 32 "
Vetítés2.593
Csavar méret8
Menetmélység19 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIT

Termék részletek:

    • Fok-eltolás: 0 fok

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekbefejezTeljes szélességVetítésCsavar méretGrip Dia.hardverÁr
ELESA RHW3-33.210.9002 2-27 / 64 hüvelykes fogantyú | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 FehérFestett2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Beleértve€334.70
ELESA RHW3-33.310.9002 2-27 / 64 hüvelykes fogantyú | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 FehérFestett2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Beleértve€407.12
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN húzófogantyú 45/64 hüvelyk | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 CLEAN10.437 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€114.36
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN 45/64 hüvelykes fogantyú | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 CLEAN14.375 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€124.17
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN 45/64 hüvelykes fogantyú | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 CLEAN18 5 / 16 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€139.76
ELESA M.1066 BM / 30-500 húzófogantyú 45/64 hüvelyk | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€145.73
ELESA EPR.110-PF-CLEAN húzófogantyú 15/16 hüvelyk | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-CLEAN4 19 / 64 "fehérMatte15 / 16 "---Nem számít€16.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA RHW1-30.R500.9002 2-13/32 hüvelykes húzó fogantyú
€312.94 /Mértékegység