Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELECTROMARK T394 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 2-7/8 hüvelyk fekete/sárga - 100 db-os csomag | AD2WEV 3VCW3

ELECTROMARK T394 figyelmeztető címke 5-3/4 x 2-7/8 hüvelyk fekete/sárga – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2WEV Típus: T394Kereszthivatkozás: 3VCW3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVigyázat címke
Magasság5.75 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
Anyagkartonpapír
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód4821102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELECTROMARK T393 figyelmeztető címke 5-3/4 x 2-7/8 hüvelyk fekete/sárga - 100 db-os csomag | AD2WEU 3VCW2 T393€57.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTROMARK T394 figyelmeztető címke 5-3/4 x 2-7/8 hüvelyk fekete/sárga – 100 db-os csomag
€46.20 /Mértékegység