EDWARDS SIGNALING 101SINR-E1 Steady-On Incandescent Light, Red, 12VDC, 1A Rating

Tétel: CF4LGK Modell: 101SINR-E1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos fény
Jelenlegi minősítés1A
Átmérő3-5 / 16 "
Magasság3-5 / 8 "
Lámpa típusaIzzó
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény189 Lumen
Fényforrásegyenletes
Standard UL, CSA jóváhagyás
Feszültség12 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 101SINM-E1 Folyamatos égő izzólámpa, Magenta, 12VDC, 1A Besorolás | CF4LGJ 101SINM-E11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "Izzó12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 102LS-SIN-G1 Folyamatos égő izzólámpa, 24VDC, 0.32A Besorolás | CF4LJQ 102LS-SIN-G10.32A3"15-1 / 2 "10 W izzólámpa24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 102LS-SIN-N5 Folyamatos égő izzólámpa, 120VAC, 0.08A Besorolás | CF4LJU 102LS-SIN-N50.08A3"15-1 / 2 "10 W izzólámpa120 VAC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINR-E1 Steady-On Incandescent Light, Red, 12VDC, 1A Rating