E JAMES & CO EEP932404860 Szegély Epdm I 1/2 x 5/8 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete | AC9KQX 3HCL4

E JAMES & CO EEP932404860 élezés Epdm I 1/2 x 5/8 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AC9KQX Típus: EEP932404860Kereszthivatkozás: 3HCL4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€691.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
Groove mélység5 / 8 "
Horonyszélesség1 / 2 "
Hossz100 láb.
AnyagEPDM
Max. Hőmérséklet310 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-50 ° F
Teljes magasság15 / 16 "
Teljes szélesség3 / 4 "
StílusI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2455
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód4008196000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességÁr
E JAMES & CO EEP916404860 Szegély Epdm I 1/4 x 5/8 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete | AC9KQV 3HCL2 EEP 9164048601 / 4 "€468.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO EEP932404860 élezés Epdm I 1/2 x 5/8 hüvelyk 100 láb hosszúság fekete
€691.95 /Mértékegység