Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CSEPDM-1/4-50 gumizsinór Epdm 1/4 hüvelyk átmérő 50 láb | AF2ERD 6RRW7

E JAMES & CO CSEPDM-1/4-50 gumizsinór Epdm 1/4 hüvelyk átmérő 50 láb

Raktáron
Tétel: AF2ERD Modell: CSEPDM-1/4-50Kereszthivatkozás: 6RRW7
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
€79.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi zsinór készlet
színekFekete
Átmérő1 / 4 "
durométert70
Hossz50 láb.
AnyagEPDM
EllenállóÓzon, időjárás, hőség, néhány vegyi anyag
Hőmérséklet tartomány-65 - +300 F
Szakítószilárdság1450 psi
Tolerancia+/-. 008 "RMA nagy pontosságú
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4007000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszToleranciaÁr
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-10 gumizsinór Epdm 1/16 hüvelyk átmérő 10 láb | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10 láb.+/-. 005 "RMA nagy pontosságú€6.56
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-25 gumizsinór Epdm 1/16 hüvelyk átmérő 25 láb | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25 láb.+/-. 005 "RMA nagy pontosságú€17.17
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-50 gumizsinór Epdm 1/16 hüvelyk átmérő 50 láb | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50 láb.+/-. 005 "RMA nagy pontosságú€30.04
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-100 gumizsinór Epdm 1/16 hüvelyk átmérő 100 láb | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100 láb.+/-. 005 "RMA nagy pontosságú€66.20
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-10 gumizsinór Epdm 3/32 hüvelyk átmérő 10 láb | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10 láb.+/-. 005 "RMA nagy pontosságú€12.28
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-25 gumizsinór Epdm 3/32 hüvelyk átmérő 25 láb | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25 láb.+/-. 005 "RMA nagy pontosságú€24.10
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-50 gumizsinór Epdm 3/32 hüvelyk átmérő 50 láb | AF2EQQ 6RRV5 CSEPDM-3 / 32-503 / 32 "50 láb.+/-. 005 "RMA nagy pontosságú€41.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CSEPDM-1/4-50 gumizsinór Epdm 1/4 hüvelyk átmérő 50 láb
€79.41 /Mértékegység