Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 5346-1/16HGZ Gumi Buna-nitril 1/16 hüvelyk Vastag 6 x 36 hüvelyk | AA9KZE 1DTD9

E JAMES & CO 5346-1/16HGZ gumi Buna-nitril 1/16 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9KZE Típus: 5346-1/16HGZKereszthivatkozás: 1DTD9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 16 "
típusMagas fok
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2988
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttér típusanyúlásMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságtípusÁr
E JAMES & CO 5346-1/32HGX Buna-nitril gumi 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "Magas fok€4.01
E JAMES & CO 5346-1/16HGX Buna-nitril gumi 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "Magas fok€6.85
E JAMES & CO 5346-3/32HGX Buna-nitril gumi 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "Magas fok€14.58
E JAMES & CO 5346-1/8HGX Buna-nitril gumi 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "Magas fok€14.57
E JAMES & CO 5346-3/16HGX gumi Buna-nitril 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 16 "Magas fok€20.75
E JAMES & CO 5346-1/4HGX Buna-nitril gumi 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "Magas fok€27.49
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGX gumi buna-nitril 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Egyszerű250%225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "Magas fok€37.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 5346-1/16HGZ gumi Buna-nitril 1/16 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk
€20.13 /Mértékegység