Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065DSBF2316B7D Gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LZE 2UNG4

E JAMES & CO 3065DSBF2316B7D gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3LZE Típus: 3065DSBF2316B7DKereszthivatkozás: 2UNG4
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
€163.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás280%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság2000 psi
Vastagság3 / 16 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7942
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGA gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€8.28
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€17.80
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€29.54
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€33.43
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€45.83
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€62.32
E JAMES & CO 5346-3/8HGA Gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű250%12 "12 "225 F-40 ° F1500 PSI€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF2316B7D gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk
€163.13 /Mértékegység