E JAMES & CO 2950B-1/4-10 Rubber Silicone 1/4 Inch Thick 36 x 10 Feet | AD4TJD 43Z092

E JAMES & CO 2950B-1/4-10 gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 36 x 10 láb

Raktáron
Tétel: AD4TJD Modell: 2950B-1/4-10Kereszthivatkozás: 43Z092

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,371.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert50A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz10 láb.
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet+400 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság750 PSI
Vastagság1 / 4 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.149
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 2950B-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "12 "€26.95
E JAMES & CO 2950B-1/16B gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16BEgyszerű24 "1 / 16 "12 "€59.51
E JAMES & CO 2950B-1/16C gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16CEgyszerű36 "1 / 16 "12 "€85.55
E JAMES & CO 2950B-1/16X gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16XEgyszerű36 "1 / 16 "2"€14.36
E JAMES & CO 2950B-1/16Y gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 4 x 36 hüvelyk | AD4TGN 43Z051 2950B-1 / 16YEgyszerű36 "1 / 16 "4"€27.55
E JAMES & CO 2950B-1/16Z gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 6 x 36 hüvelyk | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16ZEgyszerű36 "1 / 16 "6"€38.96
E JAMES & CO 2950B-1/16-10 gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 36 x 10 láb | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10Egyszerű10 láb.1 / 16 "36 "€805.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2950B-1/4-10 gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 36 x 10 láb
€3,371.44 /Mértékegység