Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52538 derékszögű vákuumvágó szerszám 12k Rpm 21 Cfm | AB8FQA 25H916

DYNABRADE 52538 Derékszögű vákuumvágó szerszám 12k Rpm 21 Cfm

Raktáron
Tétel: AB8FQA Típus: 52538Kereszthivatkozás: 25H916
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
€1,795.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű vákuumlevegő levágó eszköz
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.25
CFM @ Teljes terhelés21.0
KimerítHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.4
Kar típusaBiztonsági zár
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz8.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésBiztonsági zár kar
Orsó Dia.3/8
Változó sebességNem
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.42
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

A Dynabrade 52538 vákuumvágó szerszám fémek és egyéb anyagok, például üvegszálak és kompozitok vágására alkalmas csiszolókorongok vagy korongok segítségével.

Jellemzők:

  • Állítható kerékvédővel rendelkezik vákuumcsatlakozóval, amely hatékonyan és azonnal eltávolítja a port és a törmeléket.
  • A szerszám oldalán vágókorongokat használ, amelyek vágóéle derékszögben van a hosszú munkadarabok és nagyobb csövek pontos átvágásához.
  • 3 hüvelykes gyémánt kerekek is beleférnek a falazat és a csempék átvágásához.
  • Ez a levegős meghajtású szerszám standard hosszúságú karosszéria-kialakítással érkezik, amely 6-11 hüvelyk közötti hatótávolságot biztosít a kényelmetlen helyeken való zökkenőmentes működés érdekében.
  • Kompozit markolattal is rendelkezik, szoros markolattal, hogy könnyedén és kényelmesen vezérelje a szerszámot.
  • Sűrített levegővel működik, és könnyebb, mint a vezetékes vágószerszámok, hogy csökkentse a kezelő fáradtságát a folyamatos használat során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a „kettős kanócú” kenési rendszer?

V. A kettős kanócú kenési rendszert a hajtóművek olajjal való telítésére használják a nagyobb teljesítmény, meghosszabbított élettartam, kisebb súrlódás és rövidebb állásidő érdekében.

K. Mi a célja a biztonsági zárnak ebben a derékszögű levágó szerszámban?

V. A biztonsági reteszelő kar ebben a vágószerszámban a használaton kívüli gázkar véletlenszerű működésének megakadályozására szolgál.

K. Mire jó a kerékvédő?

A. A Dynabrade vágószerszám kerékvédővel van felszerelve, amely eltereli a szikrákat, törmeléket és a széttört kerékdarabokat a kezelőtől.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52538 Derékszögű vákuumvágó szerszám 12k Rpm 21 Cfm
€1,795.35 /Mértékegység