Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRAMM 10-12600 RED öntözőpálca, 100 psi Max. Nyomás, Kar, GMagasság, Alumínium, Piros | CP3UFE 8CY48

DRAMM 10-12600 RED Watering Wand, 100 psi Max. Pressure, Lever, GHeight, Aluminum, Red

Raktáron
Tétel: CP3UFE Model: 10-12600 REDKereszthivatkozás: 8CY48

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPálca

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DRAMM 10-12734 ventilátorfúvóka, 70 PSI max. Nyomás, tolószelep | CP3UEZ 29RF10 10-12734fúvóka€3.32
DRAMM 10-12736 ventilátorfúvóka, 70 PSI max. Nyomás, tolószelep | CP3UFA 29RF12 10-12736fúvóka€3.32
DRAMM 10-12735 ventilátorfúvóka, 70 PSI max. Nyomás, tolószelep | CP3UFB 29RF11 10-12735fúvóka€3.32
DRAMM 10-12603 BERRY öntözőpálca, 100 psi Max. Nyomás, Kar, GMagasság, Alumínium, Bogyó | CP3UFC 9HZY5 10-12603 BOGYÓPálca€30.19
DRAMM 10-12602 GRN öntözőpálca, 100 psi max. Nyomás, Kar, GMagasság, Alumínium, Zöld | CP3UFD 8DPM0 10-12602 GRNPálca€30.19
DRAMM 10-14805 öntözőpálca, 70 psi max. Nyomás, tolószelep, GMagasság | CP3UFF 29RF05 10-14805Pálca€5.65
DRAMM 10-14803 Öntözőpálca, 70 psi Max. Nyomás, tolószelep, GMagasság | CR2ZWA 29RF03 10-14803Pálca€5.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRAMM 10-12600 RED Watering Wand, 100 psi Max. Pressure, Lever, GHeight, Aluminum, Red
€30.19 /Mértékegység