Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A92021/64 Screw Machine Drill 0.328 21/64 Inch 43 A920 | AH8AUY 38FT57

DORMER A92021/64 csavaros fúrógép 0.328 21/64 hüvelykes 43 A920

Raktáron
Tétel: AH8AUY Típus: A92021/64Kereszthivatkozás: 38FT57
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
€10.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.3281
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete21 / 64 "
befejezFényes
Fuvola hossza43mm
FokozatHeavy Duty
Lista számaA920
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz75mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaNem konvencionális pont
Shank Dia.21 / 64 "
Méreteket tartalmaz21 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0288
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)9.3
Hajószélesség (cm)1.6
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
DORMER A9201.25 Csavargép fúró 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60 A9201.250.0492Metric1mm30mm1.25mm1.25mm€4.10
DORMER A9201.4 csavaros fúrógép 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551Metric1mm32mm1.40mm1.40mm€4.97
DORMER A9201.55 Csavargép fúró 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610Metric10mm34mm1.55mm1.55mm€3.65
DORMER A9201/16 csavaros fúrógép 0.0626 1/16In | AH8AQL 38FR67 Axnumx / xnumx0.0626Töredékes hüvelyk16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "€3.01
DORMER A9205/64 csavargép fúró 0.078 5/64In | AH8AQT 38FR73 Axnumx / xnumx0.0781Töredékes hüvelyk17mm43mm5 / 64 "5 / 64 "€2.78
DORMER A9202.35 Csavargép fúró 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925Metric14mm43mm2.35mm2.35mm€4.86
DORMER A9203/32 csavaros fúrógép 0.0937 3/32In | AH8ARA 38FR80 Axnumx / xnumx0.0938Töredékes hüvelyk19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "€2.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A92021/64 csavaros fúrógép 0.328 21/64 hüvelykes 43 A920
€10.33 /Mértékegység