Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G200-A-BR adapter 2 x 2 hüvelykes, 250 psi-es férfi adapter x Fnpt | AE3CVH 5CGE3

DIXON G200-A-BR adapter 2 x 2 hüvelykes 250 Psi apa adapter x Fnpt

Raktáron
Tétel: AE3CVH Típus: G200-A-BRKereszthivatkozás: 5CGE3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€65.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi adapter x FNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaA
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás250 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8479909496
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON G100-A-BR adapter 1 hüvelykes, 250 psi-es férfi adapter x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7 G100-A-BR1"250 psi1"€34.52
DIXON G150-A-BR adapter 1-1 / 2 hüvelykes, 250 psi-es férfi adapter x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5 G150-A-BR1.5 "250 psi1.5 "€51.88
DIXON G300-A-BR adapter 3 hüvelykes, 125 psi-es férfi adapter x Fnpt | AE3CVR 5CGF1 G300-A-BR3"125 psi3"€116.52
DIXON G400-A-BR adapter 4 hüvelykes, 100 psi-es férfi adapter x Fnpt | AE3CWA 5CGF9 G400-A-BR4"100 psi4"€185.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G200-A-BR adapter 2 x 2 hüvelykes 250 Psi apa adapter x Fnpt
€65.81 /Mértékegység