Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9277PK szegecs, kerékkötény, alumínium, 5/32 hüvelykes méret, 25 pk | AD3PGY 40K821

DISCO 9277PK szegecs, kerékkötény, alumínium, 5/32 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGY Modell: 9277PKKereszthivatkozás: 40K821
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
€13.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.15 / 32 "
Grip tartomány1/4 "- 3/8"
Fej Dia.15 / 32 "
fej típusaKupola
Lyuk méret5 / 32 "
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza5 / 8 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaKerék kötény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616103000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9277PK szegecs, kerékkötény, alumínium, 5/32 hüvelykes méret, 25 pk
€13.56 /csomag