Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1951PK szegecs, lökhárító burkolat, alumínium, 1/4 hüvelykes furatméret, 15 pk | AD3PHK 40K833

DISCO 1951PK szegecs, lökhárító burkolat, alumínium, 1/4 hüvelykes furatméret, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD3PHK Modell: 1951PKKereszthivatkozás: 40K833
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
€32.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.11 / 16 "
Grip tartomány3/16 "- 3/8"
Fej Dia.11 / 16 "
fej típusaKupola
Lyuk méret1 / 4 "
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza1.187 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaLökhárító fedél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7616103000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1951PK szegecs, lökhárító burkolat, alumínium, 1/4 hüvelykes furatméret, 15 pk
€32.40 /csomag