Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1905PK szegecs, nagy karima, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 50 pk | AD3PGQ 40K814

DISCO 1905PK szegecs, nagy karima, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGQ Modell: 1905PKKereszthivatkozás: 40K814
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
€20.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.5 / 8 "
Grip tartomány3/8 "- 1/2"
Fej Dia.5 / 8 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret3 / 16 "
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza21 / 32 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNagy karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616103000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1905PK szegecs, nagy karima, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 50 pk
€20.59 /csomag