Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10507PK szegecs, nylon, kupakos, alumínium, 5/32 hüvelykes szegecs átmérő, 10 pk | AD3PGR 40K815

DISCO 10507PK szegecs, nejlon, kupakos, alumínium, 5/32 hüvelykes szegecs átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGR Modell: 10507PKKereszthivatkozás: 40K815
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
€14.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.6 mm
Grip tartomány1.2 és 3.4mm között
Fej Dia.6mm
fej típusaKupola
Lyuk méret5 / 32 "
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza5 / 16 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNylon sapkás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616103000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10507PK szegecs, nejlon, kupakos, alumínium, 5/32 hüvelykes szegecs átmérő, 10 pk
€14.53 /csomag