DINEX DXTQ2T1DPT20 Food Tray Cart 1 Door Pass-Thru 20 Trays | AH9QKY 40XC32

DINEX DXTQ2T1DPT20 élelmiszertálca kosár 1 ajtós áteresztő 20 tálca

Raktáron
Tétel: AH9QKY Típus: DXTQ2T1DPT20Kereszthivatkozás: 40XC32

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,573.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tálca kosár
Görgős anyagpoliolefin
Kerékméret6"
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
színekRozsdamentes acél
ÉpítésRozsdamentes acél
Mérővastagság14
Terhelhetőség250 font
A rekeszek száma1
Polcok száma10
Teljes magasság66 5 / 16 "
Teljes hossz31 41 / 64 "
Teljes szélesség36 7 / 32 "
Tálcák kosaranként / rekeszenként20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 181.44
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fűtött / fűtetlen: Fűtetlen

Termékváltozatok

TermékekModellA rekeszek számaPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DINEX DXTQ1T2D3C21 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 21 Tálcás | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593€11,919.92
DINEX DXTQ1T2D12 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 12 Tálcás | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€12,443.92
DINEX DXTQ2T1D16 Élelmiszertálca Kosár egyajtós 16 tálcás | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€8,532.00
DINEX DXTQ2T2D20 Élelmiszertálca Kosár 10 polc 2 ajtó 20 tálca | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "€10,857.74
DINEX DXTQ1T2D10 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 10 Tálcás | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€9,417.79
DINEX DXTQ2T1D12 Élelmiszertálca Kosár egyajtós 12 tálcás | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€8,186.29
DINEX DXTQ1T2D16 Élelmiszertálca Kosár Duplaajtós 16 Tálcás | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.593€10,066.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DINEX DXTQ2T1DPT20 élelmiszertálca kosár 1 ajtós áteresztő 20 tálca
€12,573.88 /Mértékegység