Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW2567 süllyesztő # 6 9/64 hüvelyk átmérőjű fúrófej | AE2MTN 4YK81

DEWALT DW2567 süllyesztő #6 9/64 hüvelykes átmérőjű fúrófej

Raktáron
Tétel: AE2MTN Modell: DW2567Kereszthivatkozás: 4YK81
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
€35.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 2 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezFényes
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Dia Dia.9 / 64 "
Méret#6
típus4-fuvola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszDia Dia.MéretÁr
DEWALT DW2568 # 8 süllyesztő 11/64 hüvelyk bittel | AE2MTP 4YK82 DW25683 / 4 "Fényes3.5 "11 / 64 "#8€36.80
DEWALT DW2569 # 10 süllyesztő | AE2MTQ 4YK83 DW25691"Fényes3.75 "3 / 16 "#10€39.08
DEWALT DW2570 # 12 Süllyesztõ | AE2MTR 4YK84 DW25703 / 16 "Fényes1.375 "7 / 32 "#12€43.21
DEWALT DW2711 # 8 Bit / számláló mosogató | AF2RCR 6XG73 DW27113 / 4 "Fekete oxid3.5 "11 / 64 "#8€15.89
DEWALT DW2712 #10 Bit/számláló mosogató | AF2RCT 6XG74 DW27121"Fekete oxid3.75 "3 / 16 "#10€17.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW2567 süllyesztő #6 9/64 hüvelykes átmérőjű fúrófej
€35.05 /Mértékegység