Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 6956SD-PWR Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 10PK | CG6MPA 448L24

DEWALT 6956SD-PWR hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPA Típus: 6956SD-PWRKereszthivatkozás: 448L24
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
€476.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza7 1 / 4 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat8
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2 7 / 8 "
Min. Beágyazás3"
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)24,290
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)22,955

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 6956SD-PWR hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, szénacél, 10 PK
€476.53 /csomag