Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 09320-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm., 1008 szénacél, 100PK | CG6MML 453G55

DEWALT 09320-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG6MML Típus: 09320-PWRKereszthivatkozás: 453G55
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
€718.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás290
Megengedett feszültség410
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza7 / 8 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.1 / 4 ben
Fúrófej mérete3 / 8 ben
Meghajtó eszközök453G62, 453G66
Behajtható horgony típusaKarima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység3 / 4 ben
Menetmélység3 / 8 "
Menetméret1 / 4 "-20
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,440
Végső feszültség (font)2,045 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,145

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 09320-PWR Drop-In horgony, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 100 PK
€718.39 /csomag