DEWALT 07543-PWR rúd menetes horgony, 13/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 100PK | CG6MKN 416K63

DEWALT 07543-PWR rúd menetes horgony, 13/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 100PK

Raktáron
Cikk: CG6MKN Típus: 07543-PWRKereszthivatkozás: 416K63

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€975.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony
Horgonyzó anyagSzénacél / műanyag
színekSzürke
Fúró méret13 / 16 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.3 / 8 "
Terhelhetőség7,110 font.
AnyagSzénacél / műanyag
AnyagalkalmazásBeton
Rúdméret1/2"-13, 3/8"-16
Rúd típusFüggőleges
Csavar méret1/2"-13, 3/8"-16
A szár hossza3 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.125
Származási országKína

Termék részletek:

    • Csatorna- és világítási rendszer, függő cső- és sprinklerrendszerek, HVAC légcsatorna- és támasztócsatornák, mechanikus egység felsővezetékei, szeizmikus terhelés és repedezett beton, függesztett trapéz és kábeltálcák

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07543-PWR rúd menetes horgony, 13/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 100PK
€975.15 /csomag