DEWALT 07540-PWR Rod Threaded Anchor, 13/16 Inch Drill Size, Carbon Steel/Plastic Anchor, 100PK | CG6MKL 416K61

DEWALT 07540-PWR rúd menetes horgony, 13/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 100PK

Raktáron
Tétel: CG6MKL Típus: 07540-PWRKereszthivatkozás: 416K61

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€805.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony
Horgonyzó anyagSzénacél / műanyag
színekbarna
Fúró méret13 / 16 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.1 / 4 "
Terhelhetőség4,450 font.
AnyagSzénacél / műanyag
AnyagalkalmazásBeton
Rúdméret1 / 4 "-20
Rúd típusFüggőleges
Csavar méret1 / 4 "-20
A szár hossza3 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.008
Származási országKína

Termék részletek:

    • Csatorna- és világítási rendszer, függő cső- és sprinklerrendszerek, HVAC légcsatorna- és támasztócsatornák, mechanikus egység felsővezetékei, szeizmikus terhelés és repedezett beton, függesztett trapéz és kábeltálcák

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 07540-PWR rúd menetes horgony, 13/16 hüvelykes fúróméret, szénacél/műanyag horgony, 100PK
€805.88 /csomag