Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT 06306-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MHK 453G72

DEWALT 06306-PWR Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MHK Típus: 06306-PWRKereszthivatkozás: 453G72
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
€57.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás1,145
Megengedett feszültség1240
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1 9 / 16 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Bolt Dia.3 / 8 ben
Fúrófej mérete1 / 2 ben
Meghajtó eszközök46U163
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Fokozat1008
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1 9/16 hüvelyk
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8 "-16
Végső feszültség (font)4,950 font.
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4,180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 06306-PWR Drop-In horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1008 szénacél, 50 PK
€57.38 /csomag