DEFELSKO AT-A automatikus bevonat tapadósságmérő | AE6REX 5URV8

DEFELSKO AT-A automatikus bevonattapadásvizsgáló

Raktáron
Tétel: AE6REX Modell: AT-AKereszthivatkozás: 5URV8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,301.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus bevonat tapadás-vizsgáló
Akkumulátor típusAA
kijelzőLCD
FelületUSB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.55
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód9024800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 20 mm-es Dolly tapadási szilárdsági tartomány (0-3000 psi, 0-20 MPa)
    • 50 mm-es Dolly tapadási szilárdsági tartomány (0-500 psi, 0-3.5 MPa)
    • Tapadási szilárdság pontossága (+/- 1% teljes skála)
    • Tapadási szilárdság felbontása (1 psi (0.01 MPa))
    • Felvételi kapacitás (200 teszt)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO AT-A automatikus bevonattapadásvizsgáló
€5,301.89 /Mértékegység