Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DDS 809005VG Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vg, Nitrile, 80 mm Id, 90 mm Od, 5 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3JNH 61AM16

DDS 809005VG forgótengely tömítés, 1 ajak, Vg, nitril, 80 mm belső átmérő, 90 mm külső, 5 mm szélesség, 7 Psi maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CP3JNH Típus: 809005VGKereszthivatkozás: 61AM16
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
€48.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelytömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DDS 6.3512.674.78VBV forgótengely tömítés, 1 ajak, Vb, fluor, 0.25 hüvelyk belső átmérőjű, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 0.188 hüvelyk szélesség | CP3JDL 61AK83 6.3512.674.78VBV€44.87
DDS 9.5217.553.96VBV Forgótengely tömítés, 1 ajak, Vb, Fluoro, 0.375 hüvelyk belső átmérőjű, 11/16 hüvelyk átmérőjű, 0.156 hüvelyk szélesség | CP3JDM 61AK84 9.5217.553.96VBV€69.27
DDS 12.717.463.17VB forgótengely tömítés, 1 ajak, Vb, nitril, 0.5 hüvelyk belső átmérőjű, 11/16 hüvelyk külső átmérőjű, 0.125 hüvelyk szélesség | CP3JDN 61AK59 12.717.463.17VB€17.28
DDS 22.2228.573.17VB forgótengely tömítés, 1 ajak, Vb, nitril, 0.875 hüvelyk belső átmérőjű, 1 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.125 hüvelyk szélesség | CP3JDP 61AK66 22.2228.573.17VB€19.15
DDS 152103VB forgótengely tömítés, 1 ajak, Vb, nitril, 15 mm belső átmérő, 21 mm külső, 3 mm szélesség, 7 Psi maximális nyomás | CP3JDQ 61AK61 152103VB€16.96
DDS IN50.860.326.35VB forgótengely tömítés, 1 ajak, Vb, nitril, 2 hüvelyk belső, 2 3/8 hüvelyk külső, 0.25 hüvelyk szélesség | CP3JDR 61AK82 IN50.860.326.35VB€38.21
DDS 50.860.326.35VB forgótengely tömítés, 1 ajak, Vb, nitril, 2 hüvelyk belső, 2 3/8 hüvelyk külső, 0.25 hüvelyk szélesség | CP3JDT 61AK77 50.860.326.35VB€33.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DDS 809005VG forgótengely tömítés, 1 ajak, Vg, nitril, 80 mm belső átmérő, 90 mm külső, 5 mm szélesség, 7 Psi maximális nyomás
€48.82 /Mértékegység